text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 B


Artículo No. 3B077592
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 14
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3B077592
EAN 4022835985228
UBB 500513498146
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 98522
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.