Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0F365036
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X28 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F365036
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
28
Llave cuadrada (mm)
6
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F365036
EAN
4022835975021
UBB
500513502004
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
97502