text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X27 B


Artículo No. 6V590672
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 27
Llave cuadrada (mm) 6
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6V590672
EAN 4022835985020
UBB 500513497981
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 98502
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.