text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11 B


Artículo No. 0A058915
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 26
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0A058915
EAN 4022835975465
UBB 500513501840
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 97546
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.