text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 C 35° RSP


Artículo No. 8U572002
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11.5
Llave cuadrada (mm) 26
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8U572002
EAN 4022835985464
UBB 500513497726
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 98546
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.