text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 B


Artículo No. 7P015985
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11.5
Llave cuadrada (mm) 26
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7P015985
EAN 4022835985846
UBB 500513496082
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 98584
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.