Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9S473782
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9S473782
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
38
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
38
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11.5
Llave cuadrada (mm)
29
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S473782
EAN
4022835985860
UBB
500513495902
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
98586