Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1J345802
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A M8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1J345802
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
6.3
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J345802
EAN
4022835805427
UBB
500691119902
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80542