Machos de máquina
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
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1G679501
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 9/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1G679501
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G679501
EAN
4022835835240
UBB
500691196397
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
83524