text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/8


Artículo No. 0D966750
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 10
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0D966750
EAN 4022835835264
UBB 500691196546
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 83526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.