text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8


Artículo No. 7U001040
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 76
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 76
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 8
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7U001040
EAN 4022835835189
UBB 500691195712
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 83518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.