Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7M883844
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7M883844
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
120
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
35
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
120
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
35
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
14
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M883844
EAN
4022835835387
UBB
500691197122
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
83538