text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.3/8


Artículo No. 0T437758
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 39
Longitud total (mm) 144
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 39
Longitud total (mm) 144
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 20
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0T437758
EAN 4022835835448
UBB 500691197791
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 83544
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.