Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Z342114
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z342114
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
37
Longitud total (mm)
127
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
37
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
37
Longitud total (mm)
127
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
37
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z342114
EAN
4022835835400
UBB
500691197387
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
83540