text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC NO.10


Artículo No. 1O930865
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Tamaño de rosca 10
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1O930865
EAN 4022835825104
UBB 500691172117
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 82510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.