text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16


Artículo No. 5O330724
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 6.3
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5O330724
EAN 4022835825166
UBB 500691172521
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 82516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.