Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3G265661
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3G265661
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
14
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G265661
EAN
4022835825388
UBB
500691174196
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
82538