Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4L921837
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L921837
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
29
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
89
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
29
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
13
Llave cuadrada (mm)
7.1
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L921837
EAN
4022835825227
UBB
500691173107
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
82522