Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5J314618
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J314618
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
21
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
21
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
21
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
10
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J314618
EAN
4022835884163
UBB
500691249931
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
88416