text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2


Artículo No. 2J875767
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 153
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 153
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 35.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 1/2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2J875767
EAN 4022835884644
UBB 500691251317
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 88464
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.