text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/2


Artículo No. 7R601812
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11.5
Llave cuadrada (mm) 28
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7R601812
EAN 4022835884422
UBB 500691250996
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 88442
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.