text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M8X1,0


Artículo No. 6Q473739
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 6.3
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6Q473739
EAN 4022835815136
UBB 500691155534
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 81513
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.