text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M6 left


Artículo No. 9H602356
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 5
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9H602356
EAN 4022835808169
UBB 500691122385
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80816
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.