Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F782438
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M5 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8F782438
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F782438
EAN
4022835808145
UBB
500691122120
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80814