Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7T183368
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M4X0,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T183368
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.15
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T183368
EAN
4022835815037
UBB
500691154966
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
81503