Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6U973712
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M4 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U973712
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.7
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.15
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U973712
EAN
4022835808121
UBB
500691121965
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80812