text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M4 left


Artículo No. 3E918976
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 3.15
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3E918976
EAN 4022835808527
UBB 500691123375
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80852
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.