text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M3 left


Artículo No. 4G580328
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 48
Diámetro del eje (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.5
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4G580328
EAN 4022835808107
UBB 500691121700
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.