text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Machos de máquina
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
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
Herramientas
Roscar
Machos de máquina
6M987614
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G M10 left
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
6M987614
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6M987614
EAN
4022835808602
UBB
500691124100
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80860