Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2X026058
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G G 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X026058
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
87
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
87
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X026058
EAN
4022835867180
UBB
500691246549
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
86718