Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5W941031
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 9/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W941031
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W941031
EAN
4022835845249
UBB
500691218332
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84524