Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8U251948
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/32
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8U251948
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
13
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
53
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
13
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
24
Llave cuadrada (mm)
3.15
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U251948
EAN
4022835845089
UBB
500691216765
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84508
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando