Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9K192973
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9K192973
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
72
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
6.3
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K192973
EAN
4022835845164
UBB
500691217599
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84516