text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4


Artículo No. 8O997061
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 10
Llave cuadrada (mm) 11.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8O997061
EAN 4022835847304
UBB 500691222524
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 84730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.