text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4


Artículo No. 5M988789
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 112
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 10
Llave cuadrada (mm) 11.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5M988789
EAN 4022835845300
UBB 500691218746
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 84530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.