text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/4


Artículo No. 1F149781
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 76
Longitud total (mm) 221
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 76
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 76
Longitud total (mm) 221
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 76
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 4
Llave cuadrada (mm) 31.5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1F149781
EAN 4022835845560
UBB 500691220395
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 84556
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.