Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0T845423
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0T845423
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
11
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
3.15
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
11
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
40
Llave cuadrada (mm)
2.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0T845423
EAN
4022835845065
UBB
500691216500
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84506