text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.5/8


Artículo No. 4V425155
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 5
Llave cuadrada (mm) 22.4
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4V425155
EAN 4022835845485
UBB 500691219991
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 84548
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.