Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
9U555309
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9U555309
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U555309
EAN
4022835845140
UBB
500691217342
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84514