text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/2


Artículo No. 5E178816
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 29
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 29
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 7.1
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5E178816
EAN 4022835845225
UBB 500691218175
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 84522
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.