Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0E578890
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0E578890
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
48
Longitud total (mm)
138
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
48
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
48
Longitud total (mm)
138
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
48
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
7
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E578890
EAN
4022835845409
UBB
500691219322
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84540