Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Y208058
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y208058
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
51
Longitud total (mm)
151
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
51
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
51
Longitud total (mm)
151
Diámetro del eje (mm)
22.4
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
51
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
7
Llave cuadrada (mm)
18
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y208058
EAN
4022835845423
UBB
500691219579
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
84542