text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 5/8


Artículo No. 2N966810
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 91
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 27
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 91
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 27
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 14
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2N966810
EAN 4022835874195
UBB 500691247794
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 87419
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.