text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8


Artículo No. 4Z257205
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 21
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 21
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 10
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4Z257205
EAN 4022835874164
UBB 500691247380
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 87416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.