text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2.1/2


Artículo No. 4K463570
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 153
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 153
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 35.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 1/2 inch
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4K463570
EAN 4022835874645
UBB 500691249105
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 87464
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.