Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7O034121
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O034121
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
67
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
67
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
8
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O034121
EAN
4022835874140
UBB
500691247125
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
87414