Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1O334724
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1O334724
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
87
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
26
Longitud total (mm)
87
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
12.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O334724
EAN
4022835874188
UBB
500691247539
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
87418