text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2


Artículo No. 4E849115
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 35.5
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 28
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4E849115
EAN 4022835874423
UBB 500691248784
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 87442
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.