Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E014988
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E014988
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
33
Longitud total (mm)
113
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
33
Longitud total (mm)
113
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
12.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E014988
EAN
4022835855347
UBB
500691234909
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
85534