text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Artículo No. 5A163789
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 10
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5A163789
EAN 4022835857266
UBB 500691236565
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 85726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.